Motion
9022-32-20-SS
9022-32-20-SS 32MBSPP-20MBSPP MANGUITO HEXAGONAL
Artículo MI #12089823
No. Fabricante 9022-32-20-SS
Price $1,140.07 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9022-32-20-SS 32MBSPP-20MBSPP MANGUITO HEXAGONAL
Artículo MI #12089823
No. Fabricante 9022-32-20-SS

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 1,140.07 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/4 pulg., 2 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg., 2 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    70.0
  • Longitud total
    65.0
  • Profundidad de la rosca
    46.0
  • Tamaño de la rosca 2
    1-1/4-11

Details

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 1
    G - 1-1/4-11, G - 2-11
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 2
    G - 1-1/4-11, G - 2-11
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    9022

Descripción general

Descripción del fabricante
9022-32-20-SS 32MBSPP-20MBSPP MANGUITO HEXAGONAL

También puede gustarle