Motion
1310C3

NTN
1310C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 50 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 27 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #12108533
No. Fabricante 1310C3
Precio355.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1310C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 50 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 27 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #12108533
No. Fabricante 1310C3
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
Precio355.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.0630 pulg., 27.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    27 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    2.635 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1310C3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática tiene un orificio de 50 mm, un orificio recto, un cierre abierto, un diámetro exterior de 110 mm y un ancho de 27 mm para cojinetes de bolas de alineación automática.
  • Número de catálogo del fabricante
    1310C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359256833
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3150 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253063520

Descripción general

Descripción del fabricante
1310C3 COJINETE DE BOLA