Motion
81108T2

NTN
81108T2

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico, 40 mm Diámetro interno, 60 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho
Artículo MI #12108906
No. Fabricante 81108T2
Precio266.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
81108T2

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico, 40 mm Diámetro interno, 60 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho
Artículo MI #12108906
No. Fabricante 81108T2
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
Precio266.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Peso
    0.232 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4550253068112
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    121 kN
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    4550253068112

Descripción general

Descripción del fabricante
81108T2 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
Los clientes también compraron