Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada de aire0.250000 pulg.
- Tamaño de la corona1 pulg.
- Altura4.250000 pulg.
- Longitud19.250000 pulg.
- Presión de funcionamiento90-120 psi
- Peso de la herramienta4.500000 lb
- Ancho14.380000 pulg.
Detalles
- Estuche incluidoNo
- Ajuste de profundidadHerramientas necesarias
- Tipo de sujetador16-Gauge- 1In. Grapas de construcción de corona ancha, Strip
- Recubrimiento de acabadoBostitch dorado y negro
- Material de la carcasaAluminio
- IncluyeAgarre suave
- Fuente de alimentaciónNeumático
- TipoGrapadora
- GarantíaGarantía limitada de 7 años
- GuíaNo
Descripción general
- Cargador sin atascos para minimizar el tiempo de inactividad
- La válvula de control de potencia ajusta la potencia en un 30 % para ajustar las grapas a las profundidades deseadas de forma rápida y cómoda
- El agarre de goma sobremoldeado maximiza la comodidad y minimiza la fatiga