Motion
NX15-Z-XL
Cojinete de empuje - una dirección, calibre de 15 mm, 24 mm OD
Artículo MI #12135199
No. Fabricante NX15-Z-XL
Precio132.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - una dirección, calibre de 15 mm, 24 mm OD
Artículo MI #12135199
No. Fabricante NX15-Z-XL
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
Su precio$132.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • Peso
    1.644 oz

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Serie
    NX
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
NX15-Z-XL RODILLO DE AGUJA/PEINE DE BOLA BRG
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"