Especificaciones
Dimensiones
- Longitud24 pulg.
- Ancho30 pulg.
Detalles
- AplicaciónControl de polvo
- Uso en interiores y exterioresInterior
- Número de stock del fabricante412023900
- Número de Upc del fabricante096801387266
- Material de la superficieLDPE (polietileno de baja densidad)
- Patrón de superficieSólido
- Tipo de tráficoTráfico pesado
Descripción general
- Los insertos Clean Stride cuentan con una superficie adhesiva que captura el polvo y la suciedad más pequeños. Solo dos pasos en un inserto adhesivo Clean Stride eliminan más del 90 % de las partículas de suciedad, lo que hace que este tapete sea ideal para salas limpias, instalaciones sanitarias, gimnasios escolares, salas de servidores y otras áreas sensibles a la suciedad y las partículas de polvo.