Motion
412034900

M + A MATTING
412034900

Plaquitas adhesivas Clean Stride 34" x 44"
Artículo MI #12135405
No. Fabricante 412034900
Precio184.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

M + A MATTING
412034900

Plaquitas adhesivas Clean Stride 34" x 44"
Artículo MI #12135405
No. Fabricante 412034900
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
Precio184.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    34 pulg.
  • Ancho
    44 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Control de polvo
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior
  • Número de stock del fabricante
    412034900
  • Número de Upc del fabricante
    096801387259
  • Material de la superficie
    LDPE (polietileno de baja densidad)
  • Patrón de superficie
    Sólido
  • Tipo de tráfico
    Tráfico pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
412034900 INSERTOS ADHESIVOS DE PASO LIMPIO
  • Los insertos Clean Stride cuentan con una superficie adhesiva que captura el polvo y la suciedad más pequeños.  Solo dos pasos en un inserto adhesivo Clean Stride eliminan más del 90 % de las partículas de suciedad, lo que hace que este tapete sea ideal para salas limpias, instalaciones sanitarias, gimnasios escolares, salas de servidores y otras áreas sensibles a la suciedad y las partículas de polvo.