Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6 pies
- Grosor3/8 pulg.
- Ancho8 pies
Detalles
- AplicaciónControl de limpiaparabrisas/polvo
- Material baseGoma suave
- ColorGris
- BordesGoma
- Uso en interiores y exterioresInterior
- Número de stock del fabricante1001168140
- Número de Upc del fabricante096801663469
- Estándares cumplidosNFSI de alta tracción, DOC FF1-70, ESD- Antiestático
- Material de la superficiePET (tereftalato de polietileno)
- Patrón de superficieSólido
- Tipo de tráficoTráfico pesado
Descripción general
- Las alfombrillas ColorStar cuentan con la última innovación en tecnología de teñido y alfombras PET fabricadas con plástico reciclado 100 % posconsumo, lo que las hace excepcionalmente resistentes al color (resistentes a la decoloración) y ecológicas.