Motion
420135900

M + A MATTING
420135900

Alfombrilla Comfort Flow | Negro 3' x 5'
Artículo MI #12135445
No. Fabricante 420135900
Precio175.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

M + A MATTING
420135900

Alfombrilla Comfort Flow | Negro 3' x 5'
Artículo MI #12135445
No. Fabricante 420135900
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
Precio175.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pies
  • Grosor
    3/8 pulg.
  • Ancho
    5 pies

Detalles

  • Aplicación
    Antifatiga, resistente a los resbalones
  • Color
    Negro
  • Bordes
    Biselado
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Número de stock del fabricante
    420135900
  • Número de Upc del fabricante
    096801079970
  • Estándares cumplidos
    Durometer-45, desviación de compresión 43.8% a 20 psi / 55.7% a 40 psi, tracción alta NFSI, DOC FF1-70, ASTM C1028-96, disipador estático
  • Material de la superficie
    Espuma de caucho de nitrilo
  • Patrón de superficie
    Orificios
  • Tipo de tráfico
    Tráfico pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
420135900 COLCHONETA DE FLUJO CÓMODA NEGRA 3' X 5'
  • Comfort Flow es una alfombrilla de flujo continuo con excelentes propiedades antifatiga diseñada para áreas húmedas donde puede haber grasa, aceite y productos químicos.