Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3 pies
- Grosor7/8 pulg.
- Ancho12 pies
Detalles
- AplicaciónAntifatiga, resistente a los resbalones
- Material basePVC moldeado a caucho de nitrilo
- ColorMerle azul
- BordesPendiente
- Uso en interiores y exterioresInterior
- Número de stock del fabricante44912312100
- Número de Upc del fabricante096801393557
- Estándares cumplidosAlta tracción NFSI, DOC FF1-70, ASTM C1028-96
- Material de la superficieGoma de nitrilo/Espuma de PVC
- Patrón de superficieDiamante
- Tipo de tráficoTráfico pesado
Descripción general
- Las alfombrillas Hog Heaven Marble tienen las mismas excelentes cualidades antifatiga que una alfombrilla Hog Heaven estándar, pero con una superficie lisa que permite a los trabajadores pivotar libremente.