Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl control remoto de vibraciones de hormigón es la forma más fácil para que los profesionales utilicen su vibrador de hormigón MILWAUKEE® MX FUEL™ El mando a distancia elimina la frustración de estar constantemente detrás para encender/apagar la máquina. También elimina la necesidad de un segundo operador cuando se trabaja con ejes largos. Empareje fácil y rápidamente el mando a distancia con cualquier vibrador de concreto de mochila MX FUEL™ .
- Número de Upc del fabricante045242601691
- UPC_NO045242601691
Descripción general
- Para uso con el vibrador de hormigón MX FUEL
- Funciona a una distancia de hasta 30 pies de la máquina
- Se empareja con cualquier vibrador de concreto MX FUEL en segundos
- Viene con pilas AAA instaladas
- Control remoto inalámbrico incluido en todos los vibradores de concreto MX FUEL
- Proceso de emparejamiento sencillo de 2 pasos
- Interruptor de encendido/apagado remoto independiente
- Se engancha directamente al vibrador de mochila MX FUEL para un almacenamiento cómodo
- Cordón de muñeca para un fácil acceso cuando se utiliza
- Solo para uso con vibradores de concreto MX FUEL
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee