Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebullición182°F (83.3°C)
- Tamaño del contenedor1 cuarto de galón
- Gravedad específica0.864 a 20° C
- Contenido de VOC0.347
Detalles
- AparienciaLíquido transparente
- ComposiciónDestilados de petróleo con hidrotratamiento intensivo, destilados de petróleo ligeros, metil etilocetona, MEK, éter monopropílico de dipropilenglicol, ingrediente patentado, alcohol alifático n.o 1, alcohol alifático n.o 2, fosfato de tricresilo
- Tipo de contenedorPuede
- Características y beneficios• LIMPIAR Y PROTEGER: Disuelve lodos, goma y barniz en motores de gasolina y diésel. Suaviza y elimina el exceso de carbono de los vástagos de las válvulas y las ranuras del anillo del pistón. Limpia a fondo todo el cárter, los inyectores y las líneas de aceite • TRATAMIENTO DE GAS Y ACEITE: Añada gas o aceite a su motor para disolver las acumulaciones de depósitos de carbono y el barnizado • MEJOR RENDIMIENTO: Mejora la compresión, reduce el consumo de aceite, aumenta el millaje de gas, reduce el tiempo de inactividad y restaura la energía • PARA TODOS LOS MOTORES: Para uso en cualquier motor de gas o diésel • MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO: Excelente para la reconstrucción y renovación de motores, así como para el mantenimiento regular
- InflamabilidadInflamable
- Punto de inflamación75°F (24°C) COC
- Clasificación de inflamabilidad del GHSLíquido inflamable categoría 3
- OlorDisolvente
- UPC_NO857236004155
Descripción general
- LIMPIAR Y PROTEGER: Disuelve lodos, goma y barniz en motores de gasolina y diésel. Suaviza y elimina el exceso de carbono de los vástagos de las válvulas y las ranuras del anillo del pistón. Limpia a fondo todo el cárter, los inyectores y las líneas de aceite
- TRATAMIENTO DE GAS Y ACEITE: añádalo al gas o aceite de su motor para disolver las acumulaciones de depósitos de carbono y el barnizado
- MEJOR RENDIMIENTO: mejora la compresión, reduce el consumo de aceite, aumenta el millaje de gas, reduce el tiempo de inactividad y restaura la energía
- PARA TODOS LOS MOTORES: Para uso en cualquier motor de gasolina o diésel
- MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO: ideal para reconstruir y renovar motores, así como para el mantenimiento regular