Motion
Kreen 55gal
KANO 55 galones Kreen, Tratamiento de gas y aceite de alto grado, KR551
Artículo MI #12160180
No. Fabricante Kreen 55gal
Precio5,638.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
KANO 55 galones Kreen, Tratamiento de gas y aceite de alto grado, KR551
Artículo MI #12160180
No. Fabricante Kreen 55gal
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
Precio5,638.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    182°F (83.3°C)
  • Tamaño del contenedor
    55 galones
  • Gravedad específica
    0.864 a 20° C
  • Contenido de VOC
    0.347

Detalles

  • Apariencia
    Líquido transparente
  • Composición
    Destilados de petróleo con hidrotratamiento intenso, destilados de petróleo ligeros, metil etilcetona, MEK, éter monopropílico de dipropilenglicol, ingrediente patentado, alcohol alifático n.o 1, alcohol alifático n.o 2,
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    • LIMPIAR Y PROTEGER: Disuelve lodos, goma y barniz en motores de gasolina y diésel. Suaviza y elimina el exceso de carbono de los vástagos de las válvulas y las ranuras del anillo del pistón. Limpia a fondo todo el cárter, los inyectores y las líneas de aceite • TRATAMIENTO DE GAS Y ACEITE: Añada gas o aceite a su motor para disolver las acumulaciones de depósitos de carbono y el barnizado • MEJOR RENDIMIENTO: Mejora la compresión, reduce el consumo de aceite, aumenta el millaje de gas, reduce el tiempo de inactividad y restaura la energía • PARA TODOS LOS MOTORES: Para uso en cualquier motor de gas o diésel • MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO: Excelente para la reconstrucción y renovación de motores, así como para el mantenimiento regular
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    75°F (24°C) COC
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Líquido inflamable categoría 3
  • Olor
    Disolvente
  • UPC_NO
    857236004889

Descripción general

Descripción del fabricante
GAS Y ACEITE ADITIVO PARA COMBUSTIBLE DE KR551 KREEN
  • LIMPIAR Y PROTEGER: Disuelve lodos, goma y barniz en motores de gasolina y diésel. Suaviza y elimina el exceso de carbono de los vástagos de las válvulas y las ranuras del anillo del pistón. Limpia a fondo todo el cárter, los inyectores y las líneas de aceite
  • TRATAMIENTO DE GAS Y ACEITE: añádalo al gas o aceite de su motor para disolver las acumulaciones de depósitos de carbono y el barnizado
  • MEJOR RENDIMIENTO: mejora la compresión, reduce el consumo de aceite, aumenta el millaje de gas, reduce el tiempo de inactividad y restaura la energía
  • PARA TODOS LOS MOTORES: Para uso en cualquier motor de gasolina o diésel
  • MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO: ideal para reconstruir y renovar motores, así como para el mantenimiento regular

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"