Motion
ICIFMX400P-K
Sistema de medición de temperatura de la piel LWIR
Artículo MI #12163989
No. Fabricante ICIFMX400P-K
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sistema de medición de temperatura de la piel LWIR
Artículo MI #12163989
No. Fabricante ICIFMX400P-K
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de batería
    Ninguna
  • Interfaces de comunicación
    Ethernet RJ-45
  • Características y beneficios
    • Sensibilidad de imagen inigualable • Muestra imágenes térmicas en color en tiempo real • Paletas de 10 colores • Activador de alarmas • Punto/Área/Isoterma • Tamaño pequeño, peso ligero • Baja potencia
  • Campo de visión
    47° x 35.6 °
  • Resolución de IR
    384 x 288
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 14 °F a 140 °F
  • Sensibilidad térmica
    Menos de (40 mK) 0.04 °C a 30 °C /86 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ICIFMX400P-K ICI FMX SERIE 400 P IR CAM
  • Sensibilidad de imagen inigualable
  • Muestra imágenes térmicas en color en tiempo real
  • 10 Paletas de colores
  • Activador de alarmas
  • Punto/Área/Isoterma
  • Tamaño pequeño, peso ligero
  • Baja potencia

También puede gustarle

Los clientes también compraron