Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.5000 pulg.
- Ángulo de desalineación16 °
- Peso0.06 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieKM
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO806990044501
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, cromado duro, rectificado de precisión
- CARRETERA: acero aleado tratado térmicamente
- CUERPO: acero al carbono (acero aleado - opción de fabricante), recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- TACHUELO: Acero al carbono