Motion
KMR3-4S
KMR3-4S - EXTREMO DE LA VARILLA (K) CARBONO DE 3-PC - M-R 3/16-1/4 ESPÁRRAGO
Artículo MI #12177374
No. Fabricante KMR3-4S
Precio24.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
KMR3-4S - EXTREMO DE LA VARILLA (K) CARBONO DE 3-PC - M-R 3/16-1/4 ESPÁRRAGO
Artículo MI #12177374
No. Fabricante KMR3-4S
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
Precio24.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.4370 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    10 °
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    No lubricado
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    KM
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990044433

Descripción general

Descripción del fabricante
KMR3-4S EXTREMO DE VARILLA (K) 3-PC CARBONO M-R 3/16
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, cromado duro, rectificado de precisión
  • CARRETERA: acero aleado tratado térmicamente
  • CUERPO: acero al carbono (acero aleado - opción de fabricante), recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • TACHUELO: Acero al carbono