Motion
KMR7TS
KMR7TS - EXTREMO DE LA VARILLA (K) CARBONO 3-PC - M-R 7/16-7/16 PTFE, PERNO
Artículo MI #12177394
No. Fabricante KMR7TS
Precio34.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
KMR7TS - EXTREMO DE LA VARILLA (K) CARBONO 3-PC - M-R 7/16-7/16 PTFE, PERNO
Artículo MI #12177394
No. Fabricante KMR7TS
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
Precio34.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.8120 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    14 °
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    KM-T
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990045317

Descripción general

Descripción del fabricante
KMR7TS EXTREMO DE VARILLA (K) 3-PC CARBONO M-R 7/16-
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CARRETERA: Acero inoxidable
  • REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
  • CUERPO: Acero al carbono (Acero de aleación/cromo - Opción del fabricante), Revestimiento protector para resistencia a la corrosión
  • TACHUELO: Acero al carbono