Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro1/2 in
- Profundidad general24 in
- Altura total56 in
- Ancho general56 in
- Peso180 lb
Detalles
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero
- Caballos de fuerza3/4 HP
- Color de la carcasaGalvanizado
- Número de catálogo del fabricantePVI4814-X
- Número de Upc del fabricante15449054897
- Flujo de aire máximo19100 cfm
- Tipo de montajeSuelo
- Número de cuchillas4
- Número de velocidades1
- Fase3
- Velocidad455 rpm
- UPC_NO15449054897
- Voltaje230/460