Motion
NAU4LKSTB209-27

TIMKEN
NAU4LKSTB209-27

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 1-11/16 in, material de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #12182716
No. Fabricante NAU4LKSTB209-27
Precio876.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
NAU4LKSTB209-27

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 1-11/16 in, material de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #12182716
No. Fabricante NAU4LKSTB209-27
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
Precio876.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Diámetro del centro del perno
    3.546875 pulg.
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Ancho de carrera interior
    1.98 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.98 pulg.
  • Ancho de carrera exterior
    1.325 pulg.
  • Altura total
    4.0938 pulg.
  • Longitud total
    4.7188 pulg.
  • Ancho general
    1.9800 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    1.21875 pulg.
  • Peso
    3.7 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Manguito de bloqueo
  • Material del cojinete
    Poly-Round® NA
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Mejorar la seguridad de los alimentos • Reducir el mantenimiento • Disminuir el tiempo improductivo no planificado • Aumentar la productividad general
  • Configuración de la carcasa
    Base roscada
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Insertar material de cojinete
    Poly-Round®
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Vaina de bloqueo DoubleLock®
  • Número de Upc del fabricante
    0883450647014
  • Método de montaje
    Vaina de bloqueo DoubleLock®
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Autoalineación
  • Tipo de cojinete
    Cojinete plano montado con unidad de manguito de bloqueo
  • UPC_NO
    883450647014

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO NAU4LKSTB209-27 Y HOUS
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good