Especificaciones
Dimensiones
- Talla para hombre8-14
- TamañoL/XL
Detalles
- ColorNegro
- Material del agarradorpúas de carburo de tungsteno de grado militar ice diamond
- Tipo de agarradorpicos
- Material de la zapatilla100 % goma natural
- Línea de productosProtección del pie
- SerieAyudas de tracción
- UPC_NO17166983344
Descripción general
- Material: El compuesto especial de caucho permanece fuerte y retiene la elasticidad a temperaturas bajo cero para maximizar la durabilidad
- Diseño: el diseño de la puntera mejora el ajuste y la función junto con un patrón de clavos de 360 grados que proporciona más empuje y agarre lateral
- Soporte: el orificio de soporte único en la tira del talón facilita el ajuste y facilita su colocación y desmontaje
- Tracción: 6 puntas de metal duro de tungsteno con punta de diamante en hielo North® están integradas en un diseño de banda de rodadura de goma patentado para una mejor tracción