Motion
V3550370-L

Due North
V3550370-L

Ayuda de tracción industrial multiusos-Lrg
Artículo MI #12185897
No. Fabricante V3550370-L
Precio43.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Due North
V3550370-L

Ayuda de tracción industrial multiusos-Lrg
Artículo MI #12185897
No. Fabricante V3550370-L
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
Su precio$43.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Talla para hombre
    10.5-13
  • Tamaño
    Grande

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Sin cordones
  • Color
    Negro
  • Material del agarrador
    Carburo de tungsteno
  • Tipo de agarrador
    picos
  • Material de la zapatilla
    100 % goma natural
  • Línea de productos
    Protección del pie
  • Serie
    Ayudas de tracción
  • UPC_NO
    17166983450

Descripción general

Descripción del fabricante
V3550370-L INDUSTRIAL MULTIUSO
  • Material: los accesorios de tracción multiusos Due North® están especialmente formulados con caucho 100 % natural, lo que proporciona la máxima flexibilidad y durabilidad en condiciones de frío extremo. Las puntas recolocadas de Tungsten Ice Diamond de grado militar proporcionan comodidad bajo el pie y mejoran el metal duro de tracción
  • Diseño: los patrones de tacos están colocados estratégicamente en el talón y la parte delantera de la suela, dejando el área de la media suela abierta para un uso seguro de la escalera. El diseño mejorado y la forma mejorada de estas ayudas de tracción proporcionan a los usuarios una estabilidad adicional en temperaturas bajo cero
  • Características: el patrón de la banda de rodadura “Pulse Grip” y el forro interior texturizado “Diamond Knurling” sujetan el calzado, manteniendo la tracción estable y en su lugar. Además, los 16 clavos de metal duro de tungsteno por par ofrecen a los usuarios una solución integral para un entorno de trabajo duro
  • Ventajas: la suela de grado industrial ofrece un agarre sin igual, máxima durabilidad y seguridad superior. No es necesario quitar nuestros dispositivos de tracción al subir o bajar escaleras (no se incluyen los modelos de media suela). El diseño compacto también facilita su almacenamiento en lugares pequeños como el bolsillo, la caja de herramientas o la guantera de su vehículo, 16 clavos de carburo de tungsteno por par para aplicaciones difíciles. La cincha de la correa diseñada geométricamente y la forma mejorada se adaptan a una mayor variedad de calzado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"