Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg., 5/8 pulg.
- Tamaño del extremo 21/2 pulg., 5/8 pulg.
- Tamaño del extremo 31/2 pulg.;5/8 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Estilo final 1Boss de junta tórica ajustable paralela de tubo estándar británico macho, JIC macho
- Rosca del extremo 17/8-14 UNF
- Estilo final 2Boss de junta tórica ajustable paralela de tubo estándar británico macho, JIC macho
- Rosca del extremo 27/8-14 UNF
- Estilo final 3Boss de junta tórica ajustable paralela de tubo estándar británico macho, JIC macho
- Rosca del extremo 3G - 1/2-14
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Material del selloNBR
- Serie7302
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación