Motion
SV59-1ZBM-XL

RADIANS INC.
SV59-1ZBM-XL

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo O Clase 1, negro
Artículo MI #12243726
No. Fabricante SV59-1ZBM-XL
Precio36.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RADIANS INC.
SV59-1ZBM-XL

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo O Clase 1, negro
Artículo MI #12243726
No. Fabricante SV59-1ZBM-XL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio36.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    24.99 cm, 9.8400 pulg.
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Puntos de desgaste reforzados | Refuerzo de red a lo largo de los bordes exteriores | Parte superior de malla | Lengüetas dobles para micrófono | Ojales en el cuello para los amarres de herramientas | Ventana transparente para credenciales | Bolsillo para tableta | Cierre a presión
  • Clase ANSI
    Tipo O Clase 1
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ISEA 107
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Chaleco de seguridad Radians Sv59-1 Tipo O Clase 1 para inspección de servicio pesado
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaleco Surveyor
  • Uso de la prenda
    Construcción, Inspector
  • Grupo y clase
    Tipo O Clase 1
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Ventana Clear Credential, fichas Radio Mic, bolsillo para tableta
  • Material
    Sarga de poliéster tejida
  • Composición del material
    Sarga de poliéster tejida
  • Número de bandas horizontales
    2
  • Número de subdivisiones
    10
  • Patrón
    Malla
  • Línea de productos
    Serie Surveyor
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Inspector
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Inspector
  • Color del chaleco
    Negro

Descripción general

Descripción del fabricante
SV59-1ZBM-XL TIPO O CLASE 1 PARA SERVICIO PESADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron