Motion
SV59Z-3ZGD-XL

RADIANS INC.
SV59Z-3ZGD-XL

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 3, verde de alta visibilidad
Artículo MI #12243780
No. Fabricante SV59Z-3ZGD-XL
Precio56.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RADIANS INC.
SV59Z-3ZGD-XL

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 3, verde de alta visibilidad
Artículo MI #12243780
No. Fabricante SV59Z-3ZGD-XL
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
Precio56.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    34.29 cm, 13.5000 pulg.
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Puntos de desgaste reforzados | Refuerzo de cincha a lo largo de los bordes exteriores | Ojales en el cuello para los portaherramientas | Cordones | Cremallera en el bolsillo delantero y trasero
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 3
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI 107
  • Color de unión
    Negro
  • Color
    Verde de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaleco de seguridad Radians Sv59Z-3 Tipo R Clase 3 Heavy Duty Surveyor con cremallera
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaleco Surveyor
  • Uso de la prenda
    Contratista, Inspector
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 3
  • Alta visibilidad
  • Incluye
    Aros en el cuello, plata 2.0000 en la clase 2 Cinta reflectante de abalorios de vidrio
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Número de bandas horizontales
    2
  • Número de subdivisiones
    8
  • Patrón
    Malla y sarga maciza
  • Línea de productos
    Serie Surveyor
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    SV59Z-3
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Inspector
  • Color del chaleco
    Verde de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
SV59Z-3ZGD-XL TIPO R CLASE 3 PARA SERVICIO PESADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron