Motion
SV62-2ZGT-4X

RADIANS INC.
SV62-2ZGT-4X

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 4 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #12243781
No. Fabricante SV62-2ZGT-4X
Precio26.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RADIANS INC.
SV62-2ZGT-4X

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 4 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #12243781
No. Fabricante SV62-2ZGT-4X
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
Precio26.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    11.2000 pulg., 284.50 mm
  • Tamaño
    4
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cierre frontal con cremallera | Doble pestaña para micrófono
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ISEA 107, ANSI
  • Color
    Verde de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaleco de seguridad Radians Sv62 Tipo R Clase 2 Surveyor de sarga maciza de uso intensivo
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaleco Surveyor
  • Uso de la prenda
    Alta visibilidad, Surveyor
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Cierre delantero con cremallera, bolígrafo, lápiz, lengüetas para micrófono de radio
  • Material
    Poliéster
  • Composición del material
    Poliéster
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Número de subdivisiones
    8
  • Patrón
    Sólido
  • Línea de productos
    Serie Surveyor
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Inspector
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Inspector
  • Color del chaleco
    Verde de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
SV62-2ZGT-4X TOPÓGRAFO TIPO R CLASE 2 HEA

También puede gustarle

Los clientes también compraron