Motion
IPH-4A-25-20

NACHI HYDRAULIC
IPH-4A-25-20

IPH-4A-25-20
Artículo MI #12253687
No. Fabricante IPH-4A-25-20
Precio5,052.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI HYDRAULIC
IPH-4A-25-20

IPH-4A-25-20
Artículo MI #12253687
No. Fabricante IPH-4A-25-20
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
Precio5,052.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Velocidad mínima
    500 rpm
  • Tamaño de la bomba
    4

Detalles

  • Número de diseño
    20
  • Número de catálogo del fabricante
    IPH-4A-25-20
  • Material
    Hierro fundido
  • Presión máxima de funcionamiento
    4350 psi
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Método de montaje
    Tipo de pie
  • Material de la junta tórica
    Aluminio
  • Clasificación de presión
    3625 psi
  • Tipos de productos
    Bombas de engranajes
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Capacidad de la bomba
    1.56 pulg.3/rev
  • Serie
    IPH

Descripción general

Descripción del fabricante
IPH-4A-25-20 BOMBA DE ENGRANAJES

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"