Motion
NU2222EM
Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 110 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro exterior, 53 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #12258408
No. Fabricante NU2222EM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 110 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro exterior, 53 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #12258408
No. Fabricante NU2222EM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    53 mm
  • Peso
    16.58 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • País de origen
    JP
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2222EM COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good