Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno excéntrico0.8750 pulg.
- Tamaño hexagonal5/16 pulg.
- Tamaño del lubricante3/16 pulg.
- Tamaño de rosca macho7/8-14
- Rodillo Diámetro1.6250 pulg.
- Rodillo Ancho0.8750 pulg.
- Poste Diámetro0.8750 pulg.
- Poste Longitud1.5000 pulg.
- Longitud de la rosca0.7500 pulg.
- Par de apriete260 pulg./lb
Detalles
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial7896 lbf
- Capacidad de carga estática radial3872 lbf
- Forma del rodilloPlano