Motion
63210ZZC3/EM

NTN
63210ZZC3/EM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm D.I., 90 mm D.E., 1.1890 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #12289608
No. Fabricante 63210ZZC3/EM
Precio202.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
63210ZZC3/EM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm D.I., 90 mm D.E., 1.1890 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #12289608
No. Fabricante 63210ZZC3/EM
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
Precio202.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1890 pulg., 30.200 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    1.1890 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.501 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA 63210ZZC3/EM
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 63210ZZC3/EM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 50mm , diseño recto, doble blindaje, diámetro exterior de 90mm y ancho de 1.1890in para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    63210ZZC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4547359581805
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8760 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    535 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359581805

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 63210ZZC3/EM
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
Los clientes también compraron