Motion
6326ZZC3/EM

NTN
6326ZZC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 130 mm de DI, 280 mm de DE, 58 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12289609
No. Fabricante 6326ZZC3/EM
Precio3,657.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6326ZZC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 130 mm de DI, 280 mm de DE, 58 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12289609
No. Fabricante 6326ZZC3/EM
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
Su precio$3,657.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Radio de filete
    0.1575 pulg., 4.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.2835 pulg., 58.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    58 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    33.731 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA 6326ZZC3/EM
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6326ZZC3/EM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 130mm , diseño recto, doble blindaje, diámetro exterior de 280mm y ancho de 58mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6326ZZC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4547359582260
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    48000 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359582260

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 6326ZZC3/EM
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
Los clientes también compraron