Motion
57049
Rueda de corte TIGER Tipo 27 de 9" x 1/16", A60T, 5/8"-11 UNC
Artículo MI #12303799
No. Fabricante 57049
Precio12.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de corte TIGER Tipo 27 de 9" x 1/16", A60T, 5/8"-11 UNC
Artículo MI #12303799
No. Fabricante 57049
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
Precio12.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.9380 pulg.
  • Longitud total
    9.0000 pulg.
  • Ancho general
    9.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/16 pulg.

Detalles

  • Número de grano
    60
  • UPC_NO
    012382570491
  • Dureza de la rueda
    T

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTE DE TIGRE TIPO 27 DE 57049 9" X 1/16" CON
  • Los granos de óxido de aluminio de primera calidad proporcionan un corte suave y un rendimiento uniforme
  • Una mayor vida útil de la rueda reduce los cambios y ofrece más cortes
  • La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
  • El refuerzo de fibra de vidrio doble proporciona una mayor resistencia para mayor tranquilidad al cortar
  • Capa exterior lisa que reduce la fricción para un corte suave y menos rebote
  • El buje de metal con tuerca de 5/8" - 11 permite un rápido spin-on, cambio de spin-off y elimina el roscado cruzado o la adherencia al husillo debido a la acumulación de calor
  • Ideal para usar en acero y metal

También puede gustarle

Los clientes también compraron