Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesCASCO DE ALA COMPLETA KILIMANJARO, MATERIAL EXTERIOR DE HDPE, SUSPENSIÓN AJUSTABLE DE 4 PUNTOS CON CINCHA DE NYLON, CLASE E ANSI TIPO I
- Tipo de ajustePinLock
- ColorAzul marino
- Número de Upc del fabricante10620606001323
Descripción general
- Carcasa ligera fabricada con polietileno de alta densidad (HDPE) estabilizado contra los rayos UV que reduce la fatiga del trabajador
- Suspensión de liberación rápida de 4-Point con correas de tela resistentes y almohadilla cómoda de corona que proporciona un ajuste cómodo y seguro
- Sistema de ajuste de rueda SURE LOCK para ajustes de tamaño con una mano
- Ajustes de altura precisos para garantizar una profundidad adecuada
- La correa de nuca baja proporciona un ajuste seguro, lo que permite que el casco permanezca en la cabeza incluso cuando los trabajadores miran hacia abajo o se inclinan
- Banda para el sudor de espuma sustituible que no roza para una máxima absorción del sudor
- La carcasa cuenta con un depósito de lluvia para mayor comodidad en condiciones climáticas adversas
- Las ranuras universales para accesorios se adaptan a una variedad de productos de protección ocular, facial y auditiva
- Logotipo personalizado disponible en los cuatro lados del casco
- Cumple con los requisitos ANSI/ISEA Z89.1 Tipo 1 y CSA Z94.1 Tipo 1
- Cumple con los requisitos de aislamiento eléctrico de clase E
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación