Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la base36 in
- Diámetro del ventilador24 in
- Dimensiones de apertura30 in
- Profundidad general34 in
- Altura total37-1/2 in
- Ancho general60 in
Detalles
- Dirección del chorroEspecificar al realizar el pedido
- Diseño del ventiladorTransmisión directa con capucha
- Flujo de aire máximo6230 cfm
- Tipo de carcasa del motorUbicación peligrosa
- Fase motora3 f.
- Voltaje del motor230/460
- Tipo de montajeMontaje en techo
- Velocidad6230 cfm