Motion
HHC3616T-U-BD
Transmisión por correa con capucha para montaje en techo
Artículo MI #12325738
No. Fabricante HHC3616T-U-BD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Transmisión por correa con capucha para montaje en techo
Artículo MI #12325738
No. Fabricante HHC3616T-U-BD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Dimensiones de la base
    48 in
  • Diámetro del ventilador
    36 in
  • Dimensiones de apertura
    42 in
  • Profundidad general
    46 in
  • Altura total
    43-1/2 in
  • Ancho general
    82 in

Details

  • Dirección del chorro
    Especificar al realizar el pedido
  • Diseño del ventilador
    Transmisión por correa con capucha
  • Flujo de aire máximo
    16200 cfm
  • Tipo de carcasa del motor
    Totalmente cerrado, refrigerado por ventilador (TEFC)
  • Fase motora
    1 fase
  • Voltaje del motor
    115/230
  • Tipo de montaje
    Montaje en techo
  • Velocidad
    16200 cfm

Descripción general

Descripción del fabricante
HHC3616T-U-BD TECHO DEL VENTILADOR DE TRANSMISIÓN POR CORREA CON CAPUCHA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo