Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la base54 in
- Diámetro del ventilador42 in
- Dimensiones de apertura48 in
- Profundidad general52 in
- Altura total46-1/2 in
- Ancho general92 in
Detalles
- Dirección del chorroEspecificar al realizar el pedido
- Diseño del ventiladorTransmisión por correa con capucha
- Flujo de aire máximo18000 cfm
- Tipo de carcasa del motorTotalmente cerrado, refrigerado por ventilador (TEFC)
- Fase motora1 fase
- Voltaje del motor115/230
- Tipo de montajeMontaje en techo
- Velocidad18000 cfm