Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general20 in
- Altura total27-1/8 in
- Ancho general25-7/8 in
Detalles
- Forma del conductoRonda
- Diseño del ventiladorTransmisión directa axial del tubo
- Flujo de aire máximo6520 cfm
- Tipo de carcasa del motorMotor para zonas peligrosas
- Fase motora1 fase
- Voltaje del motor115/230
- Tipo de montajePared o techo
- Velocidad6520 cfm