Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general30 in
- Altura total40-1/8 in
- Ancho general38-3/8 in
Detalles
- Forma del conductoRonda
- Diseño del ventiladorTransmisión por correa axial del tubo
- Flujo de aire máximo14565 cfm
- Tipo de carcasa del motorMotor para zonas peligrosas
- Fase motora1 fase
- Voltaje del motor115/230
- Tipo de montajePared o techo
- Velocidad14565 cfm