Motion
TAB481BT-X
Ventilador redondo de transmisión por correa axial del tubo
Artículo MI #12328665
No. Fabricante TAB481BT-X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador redondo de transmisión por correa axial del tubo
Artículo MI #12328665
No. Fabricante TAB481BT-X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    36 in
  • Altura total
    52-1/8 in
  • Ancho general
    50-3/8 in

Detalles

  • Forma del conducto
    Ronda
  • Diseño del ventilador
    Transmisión por correa axial del tubo
  • Flujo de aire máximo
    43736 cfm
  • Tipo de carcasa del motor
    Motor totalmente cerrado
  • Fase motora
    3 f.
  • Voltaje del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pared o techo
  • Velocidad
    43736 cfm

Descripción general

Descripción del fabricante
VENTILADOR DE TRANSMISIÓN POR CORREA AXIAL DE TAB481BT-X TUBOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron