Motion
ICIICAM380P-I-22

INFRARED CAMERAS INC
ICIICAM380P-I-22

El I-Cam 640 P-Series es un generador de imágenes de resolución de 640 x 480 que permite a los termógrafos identificar los componentes de sobrecalentamiento y tomar medidas de temperatura precisas
Artículo MI #12362260
No. Fabricante ICIICAM380P-I-22
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INFRARED CAMERAS INC
ICIICAM380P-I-22

El I-Cam 640 P-Series es un generador de imágenes de resolución de 640 x 480 que permite a los termógrafos identificar los componentes de sobrecalentamiento y tomar medidas de temperatura precisas
Artículo MI #12362260
No. Fabricante ICIICAM380P-I-22
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pantalla
    5 pulg.
  • Altura
    8.11 pulg.
  • Longitud
    5.31 pulg.
  • Peso
    1.35 kg
  • Ancho
    5.71 pulg.

Detalles

  • Química de la batería
    Ión-litio
  • Tipo de batería
    Recargable/reemplazable
  • Paletas de colores
    blanco caliente, negro caliente, hierro, lava, arcoíris, arcoíris de alto contraste, negro rojo
  • Interfaces de comunicación
    USB 2.0, Mini HDMI
  • Contiene
    Batería de iones de litio Adaptador de alimentación Correa para hombro Cable USB Cable de red Tarjeta MicroSD de 16 GB Soporte para trípode 1/4”-20 (integrado)
  • Mostrar
    Sí
  • Resolución de pantalla
    1280 x 720
  • Características y beneficios
    • Interval photography • Build panoramic mosaics • Automatic alarming • Voice and text annotation • Sketch on image • 10 spots, 10 areas, and 10 lines of measurement • Print report documents via Wi-Fi • Optional high temperature calibration • 5 MP visual camera • 270° rotating LCD touchscreen, 70° lens angle • Power management • Object Temperature Range: -20 °C to 150 °C (-4 °F to 302 °F), 150 °C to 800 °C (302°F to 1472 °F) Hi-Temp: 800 °C to -2000 °C (1472 °F to 3632 °F)
  • Campo de visión
    24.6° × 18.5 °
  • Lentes incluidas
    Opcional
  • Resolución de IR
    640 x 480
  • Visión láser
    Sí
  • Rango de temperatura del objeto
    Estándar: -20 °C a 150 °C 150 °C a 800 °C Temperatura alta: 800 °C a 2000 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -15 °C a 50 °C
  • Imagen en imagen
    Sí
  • Clasificación de seguridad
    IP 54
  • Sensibilidad térmica
    Menos de 0.03 °C a 30 °C
  • Pantalla táctil
    Sí
  • Zoom
    1.1 ~ 10X continuos

Descripción general

Descripción del fabricante
ICIICAM400P-I-22 384 X 288 MANO LWIR
  • Fotografía a intervalos
  • Construye mosaicos panorámicos
  • Alarmas automáticas
  • Anotación de voz y texto
  • Boceto en la imagen
  • 10 puntos, 10 áreas y 10 líneas de medición
  • Imprimir documentos de informe a través de Wi-Fi
  • Calibración opcional de alta temperatura
  • Cámara visual de 5 MP
  • Pantalla táctil LCD giratoria 270° , ángulo de lente 70°
  • Gestión de energía
  • Rango de temperatura del objeto: -20 °C a 150 °C (-4 °F a 302 °F), 150 °C a 800 °C (302°F a 1472 °F) Alta temperatura: 800 °C a -2000 °C (1472 °F a 3632 °F)

También puede gustarle

Los clientes también compraron