Especificaciones
Dimensiones
- Vataje15 W
Detalles
- Índice de representación del color80 CRI
- Temperatura del color4000 K
- ConstrucciónAcabado bronce
- Corriente700 mA
- Eficacia110 LPW
- Tipo de lámparaLED
- Color claroBlanco neutro
- Salida de lúmenes1656 lm
- Número de Upc del fabricante78335202429
- Tipo de montajeMontaje en pared
- Número de lámparas24
- EstándaresLista UL/cUL según la norma UL 1598 , adecuado para ubicaciones húmedas. Adecuado para su uso a temperatura ambiente de -30° a 40°C (-22°to 104°F). No todas las variaciones de producto enumeradas en esta página están calificadas para DLC. Para asegurarse de que un modelo específico está cualificado, visite www.designlights.org/search
- UPC_NO78335202429
- Voltaje120/277 V
- GarantíaGarantía limitada de 5 años