Especificaciones
Dimensiones
- Vataje150 W
Detalles
- Índice de representación del color80 CRI
- Temperatura del color4000 K
- ConstrucciónAcabado bronce
- Corriente100 mA
- Eficacia125 LPW
- Tipo de lámparaLED
- Color claroBlanco neutro
- Salida de lúmenes18682 lm
- Número de Upc del fabricante78335202598
- Tipo de montajeSolo montaje de horquilla
- Número de lámparas196
- EstándarescETLus Listed para Canadá y EE. UU. Consorcio DesignLights cualificado. Toda la luminaria está clasificada para funcionar a temperatura ambiente de -40°C (-40°F) hasta +40°C (+104°F)
- UPC_NO78335202598
- Voltaje120/277 V
- GarantíaGarantía limitada de 5 años