Motion
4CK120-1-SV
4CK120-1-SV Válvulas de retención
Artículo MI #12403189
No. Fabricante 4CK120-1-SV
Precio102.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4CK120-1-SV Válvulas de retención
Artículo MI #12403189
No. Fabricante 4CK120-1-SV
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
Precio102.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.19 pulg.
  • Peso
    0.62 lb

Detalles

  • Cavidad
    A877
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Válvula de retención operada por piloto
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Caudal máximo
    120 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Relación piloto
    3:1
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Viton
  • Estilo
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
401AA00306A 4CK120-1-SV VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

También puede gustarle

Los clientes también compraron