Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base82 pulg.
- Se ajusta al diámetro del contenedorCompatible con tambor y barril 55-Gallon con diámetro de 23.3"
- Se adapta al tamaño del contenedorCompatible con bidón de 55-Gallon
- Altura6 pulg.
- Longitud39 pulg.
- Longitud total82 pulg.
- Vataje800 W
- Peso12 lb
- Ancho20 pulg.
Detalles
- Clasificación de amperaje6.67
- AplicaciónCalentar de forma segura el contenido de un tambor o barril de 55 galones
- Certificación(ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
- Tipo de calentadorCubierta térmica de tambor aislada de 55-Gallon (certificación Hazloc C1D2 )
- Potencia de calefacción(CA) Alimentación
- Incluye termostatoSin termostato
- MaterialGrafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
- Temperatura máxima110 °F
- Temperatura mínima90 °F
- Rango de control de temperaturaMantiene una temperatura aproximada de 100°F (±10 °F)
- TipoManta térmica de tambor y barril con certificación de seguridad para áreas peligrosas C1D2 aislada
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Mantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPROMantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPRO
Ver folleto
Calentadores de cilindros de gas PowerblanketCalentadores de cilindros de gas Powerblanket
Ver folleto
Protección contra congelación de la manta eléctricaProtección contra congelación de la manta eléctrica
Ver folleto
Calentadores de bidones y cubos PowerblanketCalentadores de bidones y cubos Powerblanket
Ver folleto