Motion
I-37611 CAM2/W33

SKF
I-37611 CAM2/W33

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 420 mm D.E., 138 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #12434435
No. Fabricante I-37611 CAM2/W33
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
I-37611 CAM2/W33

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 420 mm D.E., 138 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #12434435
No. Fabricante I-37611 CAM2/W33
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Exterior Diámetro  
    420 mm
  • En general Ancho  
    138 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    0

Descripción general

Descripción del fabricante
I-37611 CAM2/W33 BRG RODILLO ESFÉRICO
  • Rodamientos de rodillos esféricos para aplicaciones especiales