Especificaciones
Detalles
- AplicaciónDepartamentos municipales de bomberos Cuerpos de bomberos industriales Lucha contra incendios a bordo
- Presión de estallido1200 psi
- Tipos de productosMangueras antiincendios de doble chaquetón de poliéster Jafline® HD-All con forro de caucho EPDM
- TipoManguera contra incendios
Descripción general
- Alta capacidad de ráfaga: 1,200 psi hasta 3" de diámetro. Rendimiento superior: pérdida de fricción muy baja. Sin mantenimiento: inmune al moho y la podredumbre. Recubierto para una mejor durabilidad - La manguera de todos los colores está impregnada con nuestro resistente recubrimiento de polímero termoestable para la mejor resistencia a la abrasión. Disponible en azul, verde, negro, naranja, morado, rojo, tostado, blanco y amarillo. Cumple o supera el estándar 1961 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) sobre Manguera contra Incendios (edición actual). Garantía de 10 años.