Especificaciones
Detalles
- AplicaciónDepartamentos municipales activos Municipales industriales pesados Industrias de refinería, química y servicios públicos Paisajes abrasivos y gruesos Entornos marinos Aplicaciones de uso diario como plantas de tratamiento de aguas residuales y lavado
- Presión de estallido1740 psi
- Tipos de productosJAFx4™ La manguera contra incendios más resistente del mundo - Longitudes de manguera a granel
- TipoManguera contra incendios
Descripción general
- Resiste el desgaste. Superresistente a la abrasión. Excelente resistencia al calor, al ozono, a la intemperie, a la mayoría de los productos químicos (ácidos, bases, sales, aceites, disolventes, etc.), llamas, desgaste, desgarros y pinchazos. El forro interior, muy flexible y suave, proporciona excelentes características de dilatación con baja pérdida de fricción y alta resistencia al acodamiento. Cumple o supera el estándar 1961 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) sobre Manguera contra Incendios (edición actual). Los productos de mangueras contra incendios ISO 9001 - JAFx4 se fabrican en una instalación registrada en Barcelona, España. Garantía de 10 años.