Motion
I218913
I218913 Viper® Blue Devil® de 1 1/2 pulgadas Entrada giratoria y boquilla antiincendios de galonaje seleccionable de calidad superior Flow 30, 60, 95, 125 gpm
Artículo MI #12492393
No. Fabricante I218913
Precio1,008.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
I218913 Viper® Blue Devil® de 1 1/2 pulgadas Entrada giratoria y boquilla antiincendios de galonaje seleccionable de calidad superior Flow 30, 60, 95, 125 gpm
Artículo MI #12492393
No. Fabricante I218913
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
Precio1,008.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9.53 pulg.
  • Peso
    4.52 lb

Detalles

  • Construcción
    Fabricado con aluminio anodizado de la más alta calidad y una superficie protectora duradera para proporcionar protección contra la corrosión. Válvula de calidad superior con asiento doble y eje de transmisión doble. La propia válvula es un producto de bajo mantenimiento con una válvula de bola de acero inoxidable (excepto para el tamaño de 2 1/2" que utiliza una bola de resina de polímero de alta ingeniería) operada a través de una palanca de ABIERTO/CERRADO.
  • Caudal
    230 l/min|360 l/min|465 l/min, 60 gpm|95 gpm|125 gpm
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Viper® Blue Devil® de 1 1/2 pulgadas Boquillas contra incendios de galonaje seleccionables de calidad superior
  • Estándares cumplidos
    Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) 1964, Organización Internacional de Normalización (ISO) 9001, Normas Europeas (EN) 15182-1, Normas Europeas (EN) 15182-2 Tipo 3
  • Estilo
    Boquilla contra incendios de galonaje
  • Tipo
    Boquilla contra incendios

Descripción general

Descripción del fabricante
I218913 VIPER BLUE DEVIL 1 1/2 PULG. PREVIA