Motion
I210431
I210431 Viper® SG℮ 1 1/2 pulg. Boquilla de fuego de alto rendimiento con entrada giratoria y múltiples caudales de galonaje
Artículo MI #12492436
No. Fabricante I210431
Precio995.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
I210431 Viper® SG℮ 1 1/2 pulg. Boquilla de fuego de alto rendimiento con entrada giratoria y múltiples caudales de galonaje
Artículo MI #12492436
No. Fabricante I210431
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
Precio995.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8.85 pulg.
  • Peso
    4.30 lb

Detalles

  • Construcción
    Aleación E-Lite extruida, ligera, con recubrimiento duro y duradera. Mangos de cierre de polímero duradero. Dientes giratorios reforzados con fibra de poliamida.
  • Caudal
    230 l/min|360 l/min|475 l/min, 60 gpm|95 gpm|125 gpm
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Boquillas contra incendios de alto rendimiento Viper® SG℮ con múltiples caudales de galonaje
  • Estándares cumplidos
    La boquilla VIPER® SG℮ cumple con la norma 1964 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) y se fabrica en una instalación acreditada por la norma ISO 9001 . Los certificados de las Normas Europeas (EN) 15182-1 y EN15182-2 tipo 3 están disponibles a pedido.
  • Estilo
    Flujos de varios galones
  • Tipo
    Boquilla contra incendios

Descripción general

Descripción del fabricante
FUEGO DE ALTO RENDIMIENTO I210431 VIPER SG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron