Especificaciones
Dimensiones
- Peso3.20 lb
Detalles
- ConstrucciónAluminio anodizado, ligero y de recubrimiento duro. La construcción duradera proporciona un bajo mantenimiento sin dientes giratorios que se rompan. Orejeta de goma protectora elevada para facilitar la identificación de patrones. Pestaña giratoria de balancín de tiempo completo con empuñadura ergonómica para pistola.
- Caudal150 gpm
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosViper® Spartan® modelo 150 1 1/2 pulg. Solo punta
- Estándares cumplidosLa boquilla VIPER® SPARTAN® cumple con la norma 1964 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) y se fabrica en una instalación acreditada por ISO 9001 . Los certificados de las Normas Europeas (EN) 15182-1 y EN15182-2 tipo 3 están disponibles a pedido.
- EstiloBoquilla de manguera contra incendios de flujo constante
- TipoBoquilla contra incendios