Motion
I210515
I210515 Solo punta de flujo de 125 gpm Viper® ST℮
Artículo MI #12492533
No. Fabricante I210515
Precio302.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
I210515 Solo punta de flujo de 125 gpm Viper® ST℮
Artículo MI #12492533
No. Fabricante I210515
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
Precio302.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5.30 pulg.
  • Peso
    1.30 lb

Detalles

  • Construcción
    Aleación E-Lite extruida, ligera y duradera. Parachoques de goma de protección masiva. Dientes giratorios reforzados con fibra de poliamida.
  • Caudal
    475 l/min, 125 gpm
  • Función
    Apagado
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Sólo puntas Viper® ST℮
  • Estándares cumplidos
    El VIPER® ST℮ cumple con la norma 1964 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) y se fabrica en una instalación acreditada por ISO 9001 . Los certificados de las Normas Europeas (EN) 15182-1 y EN15182-2 tipo 3 están disponibles a pedido.
  • Estilo
    Boquilla contra incendios económica para trabajos pesados
  • Tipo
    Boquilla contra incendios

Descripción general

Descripción del fabricante
I210515 CONSEJOS DE VIPER ST SOLAMENTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron